Beli bus bar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Copper Busbar
    Mulai

    Rp1.399.900

    Non Brand Copper Busbar
    atribut:
    • Material: Copper
  2. TRUSCO Branch Bus Bar
    Mulai

    Rp259.900

    TRUSCO Branch Bus Bar
    atribut:
    • Material: Nickel plated Copper plate
  3. WEIDMULLER Bus bars
    Mulai

    Rp169.900

    WEIDMULLER Bus bars
    atribut:
    • Height (mm): 1000
    • Height (inch): 39.37
    • Depth (mm): 1.2
    • Depth (inch): 0.047
  4. Kenmaster Sledge Hammer (Martil / Palu Godam)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp89.900

  5. TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
  6. DV Zero Arde Busbar
    Mulai

    Rp66.900

    DV Zero Arde Busbar
    atribut:
    • Insulator: SM-25; BMC
    • Material: Pure Copper (Busbar) + BMC (Insulator)
    • Current Impact (kA): > 300
  7. Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    atribut:
    • Material: Fiber Glass/SMC
    • Temperature (°C): -40 to +120
    • Protection : IP66
  8. MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Deskripsi:
    - Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • Material: Plat Besi
  9. ABB Busbar
    Mulai

    Rp109.900

    ABB Busbar
    Deskripsi:
    The S803-Bb250 Is A 3-Pole Busbar With 24 Terminal Lugs. It Can Be Used For Rated Current Up To 250A.
  10. Fort Busbar Panel
    Mulai

    Rp859.900

    Fort Busbar Panel
    Deskripsi:
    Busbar for MCB/MCCB
  11. TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    Mulai

    Rp319.900

    TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Finishing: Powder Coated
    • Material: Mild plat steel
    • Thickness (mm): 0.5
  12. TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Finishing: Powder Coated
    • Material: Mild plat steel
  13. Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Mulai

    Rp269.900

    Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
  14. Schneider Electric Busbar Sisir
    Mulai

    Rp73.900

    Schneider Electric Busbar Sisir
    Deskripsi:
    This Easy9 product is a horizontal comb busbar 12 modules. It is dedicated to 1L installations. It is a set of 1 device. It is suitable for 12 devices (1P). This comb busbar is compatible with Easy9 MCB, RCCB, RCBO and switch products. The total number of modules of 18mm is 12. The Ue rated operational voltage is 230VAC (phase to neutral). The Ui rated insulation voltage is 500VAC. The operating frequency is 50Hz. Its width is 24 pitches of 9mm. The color is light grey (RAL7035). The degree of protection is IP20. The pollution degree is 3. According to IEC 60695-2-1 standard, the fire resistance is self-extinguishing at 850°C within 30s.
    atribut:
    • Rated Current (A): 63
    • Number of Modules: 12
    • Color: Light grey (RAL 7035)
    • Connection Pitch (mm): 18
    • Connector Type: Tooth
    • Rated Insulation Voltage (V) : AC 500
    • Width (mm): 220
  15. Schneider Electric Acti 9 Comb Busbar (Busbar Sisir)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp209.900

Daftar Harga bus bar Terbaru November 2026
Non Brand Copper BusbarRp1.399.900
TRUSCO Branch Bus BarRp259.900
WEIDMULLER Bus barsRp169.900
Kenmaster Sledge Hammer (Martil / Palu Godam)Rp89.900
MAXPOWER Wooden Handle Ball Pein Hammer (Martil / Palu)Rp44.900
Fort Isolator Bar Holder SilinderRp10.900
TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde)Rp52.900
Wipro Ball Pein Hammer Wooden Handle (Martil / Palu)Rp51.900
DV Zero Arde BusbarRp66.900
Kenmaster Ballpein Hammer (Martil / Palu)Rp21.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)